Motion
BULK-PR-CPVC-15

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-CPVC-15

CPVC de scellement des États-Unis, PVC chloré, PVC, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11477917
N° MFRBULK-PR-CPVC-15
Prix11.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-CPVC-15

CPVC de scellement des États-Unis, PVC chloré, PVC, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11477917
N° MFRBULK-PR-CPVC-15
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
Prix11.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po.
  • Longueur
    2 pi
  • Résistance à la traction
    7,500 psi
  • Absorption d’eau
    0.0004

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Gris
  • Densité
    0.056 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.6
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.2 pi-lb/po
  • Matériel
    CPVC
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    30° à 200° F

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN PLASTIQUE BULK-PR-CPVC-15 CPVC - 5/8"
  • Le CPVC peut résister à des températures plus élevées par rapport au PVC de type 1, tout en conservant des propriétés résistantes aux produits chimiques.