Motion
BULK-PR-CPVC-21

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-CPVC-21

CPVC de scellement des États-Unis, PVC chloré, PVC, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11477921
N° MFRBULK-PR-CPVC-21
Prix32.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-CPVC-21

CPVC de scellement des États-Unis, PVC chloré, PVC, chlorure de polyvinyle, polyvinyle, vinyle -
N° D’ARTICLE MI11477921
N° MFRBULK-PR-CPVC-21
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
Prix32.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur
    3 pi
  • Résistance à la traction
    7,500 psi
  • Absorption d’eau
    0.0004

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Gris
  • Densité
    0.056 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.6
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.2 pi-lb/po
  • Matériel
    CPVC
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    30° à 200° F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PR-CPVC-21 TIGE EN PLASTIQUE CPVC - 1" DI
  • Le CPVC peut résister à des températures plus élevées par rapport au PVC de type 1, tout en conservant des propriétés résistantes aux produits chimiques.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif