Spécifications
Dimensions
- Diamètre3 po.
- Longueur3 pi
- Résistance à la traction7,500 psi
- Absorption d’eau0.0004
Détails
- ClartéOpaque
- CouleurGris
- Densité0.056 lb/po3
- Coefficient de friction0.6
- GradeStandard
- Force d’impact1.2 pi-lb/po
- MatérielCPVC
- FormeTige
- Plage de température30° à 200° F
Aperçu
- Le CPVC peut résister à des températures plus élevées par rapport au PVC de type 1, tout en conservant des propriétés résistantes aux produits chimiques.