Motion
PR-PTFE-GF-3
Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère, rempli de verre -
N° D’ARTICLE MI11477953
N° MFRPR-PTFE-GF-3
Prix14.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère, rempli de verre -
N° D’ARTICLE MI11477953
N° MFRPR-PTFE-GF-3
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
Prix14.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/4 po.
  • Longueur
    2 pi
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Absorption d’eau
    0.0001

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Densité
    0.080 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.12
  • Grade
    Rempli de verre
  • Matériel
    PTFE
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    -350° à 500° F

Aperçu

Description du fabricant
PR-PTFE-GF-3 PLASTIQUE PTFE REMPLI DE VERRE R
  • Le matériau de remplissage en verre rend ce matériau plus résistant et plus résistant à l’abrasion que le PTFE standard.