Spécifications
Dimensions
- Diamètre1/2 po.
- Longueur1 pi
- Résistance à la traction1,000 psi
- Absorption d’eau0.0001
Détails
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc cassé
- Densité0.080 lb/po3
- Coefficient de friction0.12
- GradeRempli de verre
- MatérielPTFE
- FormeTige
- Plage de température-350° à 500° F
Aperçu
- Le matériau de remplissage en verre rend ce matériau plus résistant et plus résistant à l’abrasion que le PTFE standard.