Motion
PR-PTFE-GF-41

USA INDUSTRIALS INC
PR-PTFE-GF-41

Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère, rempli de verre -
N° D’ARTICLE MI11477991
N° MFRPR-PTFE-GF-41
Prix1,598.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
PR-PTFE-GF-41

Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère, rempli de verre -
N° D’ARTICLE MI11477991
N° MFRPR-PTFE-GF-41
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
Prix1,598.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2 po.
  • Longueur
    6 pi
  • Résistance à la traction
    1,000 psi
  • Absorption d’eau
    0.0001

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Densité
    0.080 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.12
  • Grade
    Rempli de verre
  • Matériel
    PTFE
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    -350° à 500° F

Aperçu

Description du fabricant
PLASTIQUE PTFE REMPLI DE VERRE PR-PTFE-GF-41
  • Le matériau de remplissage en verre rend ce matériau plus résistant et plus résistant à l’abrasion que le PTFE standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif