Motion
BULK-PR-AC-212

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-AC-212

Acétal de scellement, POM, acétal homopolymère, homopolymère, POM-H, Delrin, acétron, Celcon, ertacetal, Pomalux, Sustarin, Tecaform, Ultraform -
N° D’ARTICLE MI11478058
N° MFRBULK-PR-AC-212
Prix123.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-AC-212

Acétal de scellement, POM, acétal homopolymère, homopolymère, POM-H, Delrin, acétron, Celcon, ertacetal, Pomalux, Sustarin, Tecaform, Ultraform -
N° D’ARTICLE MI11478058
N° MFRBULK-PR-AC-212
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
Prix123.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/8 po.
  • Longueur
    8 pi
  • Résistance à la traction
    9,600 psi
  • Absorption d’eau
    0.0025

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.051 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.2
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    1.2 pi-lb/po
  • Matériel
    Acétal (Delrin®)
  • Forme
    Tige
  • Plage de température
    -20° à 180° F

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PR-AC-212 PLÂTRE ACÉTAL DELRIN BLANC
  • Communément appelé homopolymère acétal, l’acétal Delrin® est plus fort, plus résistant et plus rigide que les autres types d’acétal
  • L’acétal est le plastique le plus facile à machiner, résistant à l’usure et à l’humidité.