Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/8 po.
- Longueur6 pi
- Résistance à la traction9,600 psi
- Absorption d’eau0.0025
Détails
- ClartéOpaque
- CouleurNoir
- Densité0.051 lb/po3
- Coefficient de friction0.2
- GradeStandard
- Force d’impact1.2 pi-lb/po
- MatérielAcétal (Delrin®)
- FormeTige
- Plage de température-20° à 180° F
Aperçu
- Communément appelé homopolymère acétal, l’acétal Delrin® est plus fort, plus résistant et plus rigide que les autres types d’acétal
- L’acétal est le plastique le plus facile à machiner, résistant à l’usure et à l’humidité.