Motion
BULK-PT-PTFE-69

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PT-PTFE-69

Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère -
N° D’ARTICLE MI11478298
N° MFRBULK-PT-PTFE-69
Prix28.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PT-PTFE-69

Joint USA PTFE, polytétrafluoroéthylène, téflon, fluoropolymère -
N° D’ARTICLE MI11478298
N° MFRBULK-PT-PTFE-69
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
Prix28.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3/16 po.
  • Longueur
    2 pi
  • Diamètre extérieur
    3/8 po.
  • Résistance à la traction
    3,000 psi
  • Épaisseur du mur
    3/32 po.
  • Absorption d’eau
    0.0001

Détails

  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0.078 lb/po3
  • Coefficient de friction
    0.07
  • Grade
    Standard
  • Force d’impact
    3.5 pi-lb/po
  • Matériel
    PTFE
  • Forme
    Tube
  • Plage de température
    -290° à 500° F

Aperçu

Description du fabricant
TUBE EN PLASTIQUE BULK-PT-PTFE-69 PTFE - 3/16
  • Le PTFE est le plastique le plus glissant et le plus résistant à l’usure
  • Il offre également une excellente résistance aux températures extrêmes et aux produits chimiques.