Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1/4 po.
- Longueur6 pi
- Diamètre extérieur3/8 po.
- Résistance à la traction3,000 psi
- Épaisseur du mur1/16 po.
- Absorption d’eau0.0001
Détails
- ClartéOpaque
- CouleurBlanc
- Densité0.078 lb/po3
- Coefficient de friction0.07
- GradeStandard
- Force d’impact3.5 pi-lb/po
- MatérielPTFE
- FormeTube
- Plage de température-290° à 500° F
Aperçu
- Le PTFE est le plastique le plus glissant et le plus résistant à l’usure
- Il offre également une excellente résistance aux températures extrêmes et aux produits chimiques.