Motion
BULK-CS-CF-19

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-CF-19

Scellement en fibre de carbone USA, fibre de carbone, CF, fibre de graphite, fibre de graphite, polymère renforcé de fibre de carbone, FRP carbone, composite, stratifié, thermodurci, unidirectionnel -
N° D’ARTICLE MI11478416
N° MFRBULK-CS-CF-19
Prix35.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-CS-CF-19

Scellement en fibre de carbone USA, fibre de carbone, CF, fibre de graphite, fibre de graphite, polymère renforcé de fibre de carbone, FRP carbone, composite, stratifié, thermodurci, unidirectionnel -
N° D’ARTICLE MI11478416
N° MFRBULK-CS-CF-19
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
Prix35.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po.
  • Résistance à la traction
    120,000 psi
  • Épaisseur
    1/16 po.
  • Largeur
    3 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Clarté
    Opaque
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    0.054 lb/po3
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Fibre de carbone
  • Forme
    Barre
  • Plage de température
    0° à 180 °F
  • Type de tissage
    Unidirectionnel

Aperçu

Description du fabricant
BARRE EN FIBRE DE CARBONE BULK-CS-CF-19 - UNIDIRE
  • La fibre de carbone est incroyablement résistante et légère
  • La fibre de carbone unidirectionnelle a des fibres fonctionnant dans une seule direction parallèle, elle est donc idéale pour les applications où la résistance de l’avant vers l’arrière est importante

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon