Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction120,000 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Largeur1 po
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- ClartéOpaque
- CouleurNoir
- Densité0.054 lb/po3
- GradeStandard
- MatérielFibre de carbone
- FormeBarre
- Plage de température0° à 180 °F
- Type de tissageUnidirectionnel
Aperçu
- La fibre de carbone est incroyablement résistante et légère
- La fibre de carbone unidirectionnelle a des fibres fonctionnant dans une seule direction parallèle, elle est donc idéale pour les applications où la résistance de l’avant vers l’arrière est importante