Motion
BULK-RS-H40MIL-10

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H40MIL-10

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR, caoutchouc de qualité militaire, caoutchouc MIL Spec, Buna-N de qualité militaire, MIL Spec Buna-N, NBR de qualité militaire, MIL Spec NBR, MIL Spec NBR, Buna de qualité militaire, MIL Spec NBR -
N° D’ARTICLE MI11478578
N° MFRBULK-RS-H40MIL-10
Prix5,706.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H40MIL-10

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR, caoutchouc de qualité militaire, caoutchouc MIL Spec, Buna-N de qualité militaire, MIL Spec Buna-N, NBR de qualité militaire, MIL Spec NBR, MIL Spec NBR, Buna de qualité militaire, MIL Spec NBR -
N° D’ARTICLE MI11478578
N° MFRBULK-RS-H40MIL-10
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
Prix5,706.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    4
  • Longueur
    60 pi
  • Résistance à la traction
    1,200 psi
  • Épaisseur
    1/8 po.
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.3
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    40A
  • Grade
    Militaire
  • Matériel
    Buna-N
  • Forme
    Rouleau
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250°F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.017 po à +0.017 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-H40MIL-10 DE QUALITÉ MILITAIRE MIL-R-3
  • Cette formulation de Buna-N est conçue pour être conforme aux spécifications militaires
  • Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
  • Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif