Spécifications
Dimensions
- Allongement3.5
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction1,000 psi
- Épaisseur1/4 po.
- Largeur2 po.
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif acrylique
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.33
- Densité1.50 g/cm3
- Duromètre50A
- GradeStandard
- MatérielNéoprène
- FormeBande
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250° F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.026 po à +0.026 po)
Aperçu
- Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant robuste et résistant aux intempéries.