Spécifications
Dimensions
- Allongement3.3
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction1,000 psi
- Épaisseur3/4 po.
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurBlanc
- Ensemble de compression0.35
- Densité1.40 g/cm3
- Duromètre60A
- GradeNourriture
- MatérielNéoprène
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250°F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.059 po à +0.059 po)
Aperçu
- Cette formulation est fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques
- Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant robuste et résistant aux intempéries.