Spécifications
Dimensions
- Allongement4
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction1,700 psi
- Épaisseur1/16 po.
- Largeur36 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.3
- Densité1.35 g/cm3
- Duromètre50A
- GradeMilitaire
- MatérielNéoprène
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250°F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.011 po à +0.011 po)
Aperçu
- Cette formulation de néoprène est conçue pour être conforme aux spécifications militaires
- Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant robuste et résistant aux intempéries.