Motion
BULK-RS-N80MIL-33

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N80MIL-33

Caoutchouc de scellage américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, caoutchouc de qualité militaire, caoutchouc MIL Spec, néoprène de qualité militaire, néoprène MIL Spec, CR de qualité militaire, MIL Spec CR, chloroprène de qualité militaire, chloroprène MIL Spec -
N° D’ARTICLE MI11479677
N° MFRBULK-RS-N80MIL-33
Prix109.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-N80MIL-33

Caoutchouc de scellage américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc néoprène, néoprène, CR, chloroprène, caoutchouc de qualité militaire, caoutchouc MIL Spec, néoprène de qualité militaire, néoprène MIL Spec, CR de qualité militaire, MIL Spec CR, chloroprène de qualité militaire, chloroprène MIL Spec -
N° D’ARTICLE MI11479677
N° MFRBULK-RS-N80MIL-33
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
Prix109.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    1
  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    2,000 psi
  • Épaisseur
    1/16 po.
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.28
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    80A
  • Grade
    Militaire
  • Matériel
    Néoprène
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250°F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.011 po à +0.011 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-N80MIL-33 DE QUALITÉ MILITAIRE MIL-R-3
  • Cette formulation de néoprène est conçue pour être conforme aux spécifications militaires
  • Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant robuste et résistant aux intempéries.