Spécifications
Dimensions
- Allongement3.5
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction1,000 psi
- Épaisseur1 po
- Largeur6 po.
Détails
- Type de marche arrièreAdhésif acrylique
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.33
- Densité1.50 g/cm3
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- FormeBande
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250°F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.061 po à +0.061 po)
Aperçu
- Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
- Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable.