Motion
BULK-RS-BHS40-911

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-BHS40-911

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR, caoutchouc haute résistance, caoutchouc Buna-N haute résistance, Buna-N haute résistance -
N° D’ARTICLE MI11480142
N° MFRBULK-RS-BHS40-911
Prix258.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-BHS40-911

Caoutchouc de scellement, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, scellant, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR, caoutchouc haute résistance, caoutchouc Buna-N haute résistance, Buna-N haute résistance -
N° D’ARTICLE MI11480142
N° MFRBULK-RS-BHS40-911
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
Prix258.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    3.8
  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    1,500 psi
  • Épaisseur
    1/4 po.
  • Largeur
    12 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.3
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    40A
  • Grade
    Haute résistance
  • Matériel
    Buna-N
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.026 po à +0.026 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-BHS40-911 BUNA-N R HAUTE RÉSISTANCE
  • Cette formule est plus résistante et plus durable que le Buna-N standard pour les applications plus exigeantes
  • Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
  • Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté