Motion
BULK-RS-H40MIL-56

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H40MIL-56

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR, caoutchouc de qualité militaire, caoutchouc MIL Spec, Buna-N de qualité militaire, MIL Spec Buna-N, NBR de qualité militaire, MIL Spec NBR, MIL Spec NBR, Buna de qualité militaire, MIL Spec NBR -
N° D’ARTICLE MI11480399
N° MFRBULK-RS-H40MIL-56
Prix194.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H40MIL-56

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc Buna-N, caoutchouc Buna, caoutchouc nitrile, caoutchouc NBR, Buna-N, Buna, nitrile, NBR, caoutchouc de qualité militaire, caoutchouc MIL Spec, Buna-N de qualité militaire, MIL Spec Buna-N, NBR de qualité militaire, MIL Spec NBR, MIL Spec NBR, Buna de qualité militaire, MIL Spec NBR -
N° D’ARTICLE MI11480399
N° MFRBULK-RS-H40MIL-56
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
Prix194.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    4
  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    1,200 psi
  • Épaisseur
    1/16 po.
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.3
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    40A
  • Grade
    Militaire
  • Matériel
    Buna-N
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250°F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.011 po à +0.011 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-H40MIL-56 DE QUALITÉ MILITAIRE MIL-R-3
  • Cette formulation de Buna-N est conçue pour être conforme aux spécifications militaires
  • Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
  • Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable.