Spécifications
Dimensions
- Allongement3
- Longueur36 po.
- Résistance à la traction2,100 psi
- Épaisseur1/8 po.
- Largeur12 po.
Details
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurNoir
- Ensemble de compression0.3
- Densité1.35 g/cm3
- Duromètre60A
- GradeMilitaire
- MatérielBuna-N
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-30° à 250°F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.017 po à +0.017 po)
Aperçu
Description du fabricant
BULK-RS-H60MIL-22 DE QUALITÉ MILITAIRE MIL-R-6
- Cette formulation de Buna-N est conçue pour être conforme aux spécifications militaires
- Le Buna-N est idéal pour les applications d’huiles, de graisses, de carburants et de pétrole
- Il fonctionne également bien avec l’eau et les produits chimiques doux et possède d’excellentes propriétés physiques, ce qui le rend robuste et durable.