Spécifications
Dimensions
- Allongement3
- Longueur24 po.
- Résistance à la traction850 psi
- Épaisseur1/32 po.
- Largeur12 po.
Détails
- Type de marche arrièreSimple
- CouleurRouge
- Ensemble de compression0.35
- Densité1.15 g/cm3
- Duromètre30A
- GradeStandard
- MatérielSilicone
- FormeFeuille
- Résistance à la déchirureLisse
- Plage de température-80° à 400°F
- TextureLisse
- Tolérance d’épaisseur(-0.010 po à +0.010 po)
Aperçu
- Cette formule peut résister aux températures les plus élevées et offre la compression la plus faible par rapport à nos autres composés de silicone
- Le silicone possède d’excellentes propriétés de résistance aux intempéries.