Motion
BULK-RS-E50MIL-15

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-E50MIL-15

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc EPDM, EPDM, ERP, EP, caoutchouc de qualité militaire, caoutchouc MIL Spec, EPDM de qualité militaire, MIL Spec EPDM, MIL Spec, PRE de qualité militaire, MIL Spec ERP, EP de qualité militaire, MIL Spec EP -
N° D’ARTICLE MI11480846
N° MFRBULK-RS-E50MIL-15
Prix103.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-E50MIL-15

Caoutchouc d’étanchéité américain, feuille de caoutchouc, rouleau de caoutchouc, bande de caoutchouc, joint d’étanchéité en caoutchouc, coupe-tempéries, joint, amortisseur, tampon, amorti, amortisseur de chocs, caoutchouc EPDM, EPDM, ERP, EP, caoutchouc de qualité militaire, caoutchouc MIL Spec, EPDM de qualité militaire, MIL Spec EPDM, MIL Spec, PRE de qualité militaire, MIL Spec ERP, EP de qualité militaire, MIL Spec EP -
N° D’ARTICLE MI11480846
N° MFRBULK-RS-E50MIL-15
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
Prix103.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Allongement
    4
  • Longueur
    36 po.
  • Résistance à la traction
    1,600 psi
  • Épaisseur
    1/64 po.
  • Largeur
    36 po.

Détails

  • Type de marche arrière
    Simple
  • Couleur
    Noir
  • Ensemble de compression
    0.3
  • Densité
    1.35 g/cm3
  • Duromètre
    50A
  • Grade
    Militaire
  • Matériel
    EPDM
  • Forme
    Feuille
  • Résistance à la déchirure
    Lisse
  • Plage de température
    -30° à 250°F
  • Texture
    Lisse
  • Tolérance d’épaisseur
    (-0.010 po à +0.010 po)

Aperçu

Description du fabricant
BULK-RS-E50MIL-15 DE QUALITÉ MILITAIRE MIL-R-3
  • Cette formulation d’EPDM est conçue pour être conforme aux spécifications militaires
  • L’EPDM est idéal pour une utilisation à l’extérieur et offre une excellente résistance aux intempéries
  • Il est particulièrement bien adapté aux applications avec de la vapeur et de l’eau.