Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre4.237 po
- Extérieur Diamètre4.443 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005219772
Aperçu
Description du fabricant
ZUSAH70156 BUNA-N O-RING - TIRET 156 - PA
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux