Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.921 po
- Extérieur Diamètre1.199 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis100
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005220129
Aperçu
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux