Motion
ZUSAH70220
Joint torique Buna-N - Dash 220 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11481460
N° MFRZUSAH70220
Price$15.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N - Dash 220 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11481460
N° MFRZUSAH70220
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
Votre prix15.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    1.359 po
  • Outside Diameter  
    1.637 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005220198

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH70220 BUNA-N O-RING - TIRET 220 - PA
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif