Motion
ZUSAH70222
Joint torique Buna-N - Dash 222 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11481462
N° MFRZUSAH70222
Price16.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N - Dash 222 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11481462
N° MFRZUSAH70222

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price16.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    1.484 po
  • Outside Diameter  
    1.762 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005220211

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH70222 BUNA-N O-RING - TIRET 222 - PA
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif