Motion
ZUSAH70249
Joint torique Buna-N - Dash 249 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11481489
N° MFRZUSAH70249
Prix9.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N - Dash 249 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11481489
N° MFRZUSAH70249
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
Prix9.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.859 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.137 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005220488

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH70249 BUNA-N O-RING - TIRET 249 - PA
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux