Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter1.225 po
- Outside Diameter1.645 po
Details
- CouleurNoir
- Section transversale0.210 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis50
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005220976
Aperçu
Description du fabricant
ZUSAH70322 BUNA-N O-RING - TIRET 322 - PA
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux