Motion
ZUSAH70340
Joint torique Buna-N - Dash 340 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11481556
N° MFRZUSAH70340
Prix18.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N - Dash 340 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11481556
N° MFRZUSAH70340
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
Prix18.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.35 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.77 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.210 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005221157

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH70340 BUNA-N O-RING - TIRET 340 - PA
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif