Motion
ZUSAH70450
Joint torique Buna-N - Dash 450 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11481658
N° MFRZUSAH70450
Prix15.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N - Dash 450 - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11481658
N° MFRZUSAH70450
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
Prix15.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    10.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.025 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.275 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005222215

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH70450 BUNA-N O-RING - TIRET 450 - PA
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon