Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre26.5 mm
- Extérieur Diamètre29.5 mm
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale1.5 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005199760
Aperçu
Description du fabricant
ZUSAH1.5X26.5 BUNA-N O-RING - 1.5MM LARGE
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux