Motion
ZUSAH1.5X64
Joint torique Buna-N - 1.5mm Large 64mm DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11481791
N° MFRZUSAH1.5X64
Price$17.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N - 1.5mm Large 64mm DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11481791
N° MFRZUSAH1.5X64
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
Price$17.78/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    64 mm
  • Outside Diameter  
    67 mm

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    1.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005199517

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH1.5X64 BUNA-N O-RING - 1.5MM LARGE 6
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif