Aperçu
Description du fabricant
O-RING ZUSAH1.6X11.1 BUNA-N - 1.6MM DE LARGE
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux
Spécifications
- Section transversale1.6 mm
- Diamètre intérieur
- CouleurNoir
- Diamètre extérieur
- MatérielBuna-N
- Forme de la section transversaleRonde
- Plage de température-40° à 250° F
- Duromètre70A
- Quantité standard du colis100
- GradeStandard
- Type de produitJoints toriques
- CUP_NON193005199852
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité