Motion
ZUSAH1.6X32.1

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH1.6X32.1

Joint torique Buna-N - 1.6mm Large 32.1mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11481830
N° MFRZUSAH1.6X32.1
Prix21.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH1.6X32.1

Joint torique Buna-N - 1.6mm Large 32.1mm DI - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11481830
N° MFRZUSAH1.6X32.1
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
Prix21.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    32.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35.3 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    1.6 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    50
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005200022

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAH1.6X32.1 BUNA-N - 1.6MM DE LARGE
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux