Motion
ZUSAH3.5X30.7

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH3.5X30.7

Joint torique Buna-N - 3.5mm Large 30.7mm DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11482420
N° MFRZUSAH3.5X30.7
Prix14.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH3.5X30.7

Joint torique Buna-N - 3.5mm Large 30.7mm DI - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11482420
N° MFRZUSAH3.5X30.7
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
Prix14.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    30.7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37.7 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    3.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005206598

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH3.5X30.7 O-RING BUNA-N - 3.5MM LARGE
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux