Motion
ZUSAH5.7x70.6

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH5.7x70.6

Joint torique Buna-N - 5.7mm Large 70.6mm DI - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11483002
N° MFRZUSAH5.7x70.6
Price$21.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH5.7x70.6

Joint torique Buna-N - 5.7mm Large 70.6mm DI - Paquet de 2
N° D’ARTICLE MI11483002
N° MFRZUSAH5.7x70.6
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
Price$21.24/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    70.6 mm
  • Outside Diameter  
    82 mm

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    5.7 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    2
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005215071

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH5.7X70.6 BUNA-N O-RING - 5.7MM LARGE
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif