Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter94.6 mm
- Outside Diameter106 mm
Details
- CouleurNoir
- Section transversale5.7 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis5
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005215125
Aperçu
Description du fabricant
ZUSAH5.7X94.6 BUNA-N O-RING - 5.7MM LARGE
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux