Motion
ZUSAH8.4x359.5

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH8.4x359.5

Joint torique Buna-N - 8.4mm Large 359.5mm DI - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11483256
N° MFRZUSAH8.4x359.5
Prix41.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH8.4x359.5

Joint torique Buna-N - 8.4mm Large 359.5mm DI - Paquet de 1
N° D’ARTICLE MI11483256
N° MFRZUSAH8.4x359.5
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
Prix41.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    359.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    376.3 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    8.4 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005228835

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH8.4X359.5 O-RING BUNA-N - 8.4MM LARGE
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux