Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter0.101 po
- Outside Diameter0.241 po
Details
- CouleurNoir
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre50A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005215163
Aperçu
Description du fabricant
ZUSAH50005 JOINT O-RING SOUPLE BUNA-N - TIRET 005
- Le duromètre souple les rend plus faciles à comprimer que le Buna-N standard
- Cela en fait un joint idéal à basse pression ou lorsqu’il est nécessaire de se conformer aux rainures usées
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux