Motion
ZUSAH90024
Joint torique rigide en Buna-N - Dash 024 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11483377
N° MFRZUSAH90024
Prix12.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique rigide en Buna-N - Dash 024 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11483377
N° MFRZUSAH90024
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
Prix12.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.114 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.254 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005229450

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH90024 DUR BUNA-N O-RING - TIRET 024
  • Le duromètre dur les rend plus résistants et plus résistants à l’abrasion que le Buna-N standard
  • Cela en fait un joint idéal à des pressions plus élevées
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux