Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.487 po
- Extérieur Diamètre0.693 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre90A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis100
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005229825
Aperçu
- Le duromètre dur les rend plus résistants et plus résistants à l’abrasion que le Buna-N standard
- Cela en fait un joint idéal à des pressions plus élevées
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux