Motion
ZUSAH90137
Joint torique rigide en Buna-N - Dash 137 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11483405
N° MFRZUSAH90137
Price$31.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique rigide en Buna-N - Dash 137 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11483405
N° MFRZUSAH90137
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
Price$31.94/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    2.05 po
  • Outside Diameter  
    2.256 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005230074

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH90137 O-RING DUR BUNA-N - TIRET 137
  • Le duromètre dur les rend plus résistants et plus résistants à l’abrasion que le Buna-N standard
  • Cela en fait un joint idéal à des pressions plus élevées
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif