Motion
ZUSAH90234
Joint torique rigide en Buna-N - Dash 234 - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11483438
N° MFRZUSAH90234
Prix33.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique rigide en Buna-N - Dash 234 - Paquet de 50
N° D’ARTICLE MI11483438
N° MFRZUSAH90234
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
Prix33.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.984 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.262 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    50
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005230821

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH90234 O-RING DUR BUNA-N - TIRET 234
  • Le duromètre dur les rend plus résistants et plus résistants à l’abrasion que le Buna-N standard
  • Cela en fait un joint idéal à des pressions plus élevées
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux