Motion
ZUSAHSQ70221
Joint torique Buna-N à profil carré - Dash 221 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11483525
N° MFRZUSAHSQ70221
Prix16.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Buna-N à profil carré - Dash 221 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11483525
N° MFRZUSAHSQ70221
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
Prix16.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.421 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.699 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0,139 po
  • Forme de la section transversale
    Carré
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -40° à 250° F
  • CUP_NON
    193005338503

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAHSQ70221 PROFIL CARRÉ BUNA-N O-RIN
  • Les joints toriques à profil carré nécessitent moins de pression pour assurer une étanchéité efficace et ne roulent pas et ne se tordent pas dans les applications mobiles
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux