Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter0.796 po
- Outside Diameter1.074 po
Details
- CouleurNoir
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleX
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis100
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005321031
Aperçu
Description du fabricant
O-RING ZUSAQH70211 X-PROFILE BUNA-N - DA
- Également appelés joints toriques, ces joints toriques ont quatre points de contact minces et offrent une friction plus faible contre les composants mobiles, ce qui les rend bien adaptés aux applications dynamiques
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux