Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre24 mm
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale2 mm
- Forme de la section transversaleX
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis5
- Plage de température-40° à 250° F
- CUP_NON193005352448
Aperçu
- Également appelés joints toriques, ces joints toriques ont quatre points de contact minces et offrent une friction plus faible contre les composants mobiles, ce qui les rend bien adaptés aux applications dynamiques
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux