Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.364 po
- Extérieur Diamètre0.504 po
Détails
- CouleurNoir
- Section transversale0.070 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeLubrifié à l’interne
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-30° à 250° F
- CUP_NON193005223700
Aperçu
- Ces joints toriques contiennent un lubrifiant interne qui élimine le besoin de lubrification pendant l’installation, réduit la résistance pendant l’utilisation et empêche les joints toriques de coller pendant le démarrage après des périodes de temps d’arrêt
- Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
- Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux