Motion
ZUSAH70LUB019

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH70LUB019

Joint torique Buna-N lubrifié à l’interne - Dash 019 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11483683
N° MFRZUSAH70LUB019
Prix22.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH70LUB019

Joint torique Buna-N lubrifié à l’interne - Dash 019 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11483683
N° MFRZUSAH70LUB019
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
Prix22.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.801 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.941 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Lubrifié à l’interne
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • CUP_NON
    193005223779

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH70LUB019 BUNA LUBRIFIÉ À L’INTÉRIEUR
  • Ces joints toriques contiennent un lubrifiant interne qui élimine le besoin de lubrification pendant l’installation, réduit la résistance pendant l’utilisation et empêche les joints toriques de coller pendant le démarrage après des périodes de temps d’arrêt
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux