Motion
ZUSAH70LUB123

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH70LUB123

Joint torique Buna-N lubrifié à l’interne - Dash 123 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11483711
N° MFRZUSAH70LUB123
Prix24.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAH70LUB123

Joint torique Buna-N lubrifié à l’interne - Dash 123 - Paquet de 10
N° D’ARTICLE MI11483711
N° MFRZUSAH70LUB123
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
Prix24.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.174 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.38 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Lubrifié à l’interne
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    10
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • CUP_NON
    193005224301

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAH70LUB123 BUNA LUBRIFIÉ À L’INTÉRIEUR
  • Ces joints toriques contiennent un lubrifiant interne qui élimine le besoin de lubrification pendant l’installation, réduit la résistance pendant l’utilisation et empêche les joints toriques de coller pendant le démarrage après des périodes de temps d’arrêt
  • Le Buna-N est le matériau de joint torique le plus couramment utilisé en raison de sa résistance et de sa durabilité
  • Il convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux